› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Custodia elettrica 400x300x200 mm porta cieca piastra fondo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4320K
Cod. Produttore SRN4320K
Cod. EAN 8015646753236

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300x200mm
  • Tipo porta: Cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: Secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN4320K è un contenitore elettrico della serie SR2 progettato per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle norme IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in ottemperanza alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. È dotata di porta singola cieca con serratura, garantendo un elevato livello di sicurezza e protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. Le dimensioni della cassetta sono 400x300x200 mm, con piastra di fondo inclusa per il montaggio interno dei componenti elettrici. Il materiale e la finitura sono pensati per assicurare robustezza e durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. Il montaggio a parete e la presenza di una porta cieca con serratura la rendono ideale per la protezione e l'organizzazione degli impianti elettrici in sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 400x300x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Custodia elettrica 400x300x200 mm porta cieca piastra fondo industriale