› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Custodia da parete CS-86/300 con piastra 800x600x300 mm

Cod. Rexel KM111708
Cod. Produttore 111708
Cod. EAN 4015081112678

Informazioni principali

  • Descrizione: CS-86/300 CASSA + PIASTRA
  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Porta con guarnizione poliuretano
  • Resistenza urti: IK09 EN 62262
  • Apertura porta: 120°
  • Chiusura: viti metallo
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Cassa in acciaio di colore grigio RAL 7035 con finitura a verniciatura a polvere, progettata per installazioni a parete o da terra. Dotata di piastra di montaggio integrata, offre robustezza e protezione per componenti elettrici, garantendo durabilità e resistenza agli agenti esterni. Le sue dimensioni di 800 mm di altezza e 600 mm di larghezza la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono spazio e sicurezza. La qualità del materiale assicura affidabilità nel tempo, con una superficie trattata per prevenire corrosione e usura. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

82 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

3250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3000 N

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Custodia da parete CS-86/300 con piastra 800x600x300 mm