› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Custodia da parete CS-75/200 IK09 con piastra 700x500 mm

Cod. Rexel KM111702
Cod. Produttore 111702
Cod. EAN 4015081112616

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700H x 500L mm
  • Tipo: Custodia da parete CS
  • Porta: 1 anta, apertura 120°
  • Guarnizione: Spuma poliuretano
  • Resistenza urti: IK09 EN 62262
  • Chiusura: Viti metallo standard
  • Piastra: Acciaio con guarnizione
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Cassa in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, dotata di piastra di montaggio fissa. Progettata per installazione a parete o a terra, offre robustezza e protezione per componenti elettrici. La struttura resistente garantisce durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo in ambienti industriali e civili. Le dimensioni di 700 mm di altezza e 500 mm di larghezza la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

53 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2750 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2500 N

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Custodia da parete CS-75/200 IK09 con piastra 700x500 mm