› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Custodia da parete CS-64/250 con piastra, porta guarnita IK09, montaggio industriale

Cod. Rexel KM111694
Cod. Produttore 111694
Cod. EAN 4015081112531

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600H x 400L mm
  • Porta con guarnizione perimetrale
  • Resistenza urti: IK09 EN 62262
  • Apertura porta: 120° a destra
  • Chiusura con viti in metallo
  • Piastra fondo acciaio con guarnizione
  • Fissaggio guide DIN fori 25 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Cassa in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, dotata di piastra di montaggio fissa. Il modello è progettato per installazione da parete o da terra, garantendo robustezza e resistenza agli agenti esterni. Le dimensioni di 600 mm in altezza e 400 mm in larghezza la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo protezione e supporto affidabile per componenti e cablaggi. La finitura con verniciatura a polvere assicura una superficie durevole e resistente alla corrosione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

45 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2000 N

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Custodia da parete CS-64/250 con piastra, porta guarnita IK09, montaggio industriale