Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMSK9040
Cod. Produttore
SK9040
Cod. EAN
8023903198812

Informazioni di prodotto

Custodia antivandalo inox da parete per unita controllo SK9001/SK9030
Descrizione del produttore: Modulo compatto, senza saldatura, in acciaio inossidabile con superficie goffrata 15/10? Predisposto per l'alloggiamento delle unita di controllo SK9001/ SK9030 Fissaggio con 4 viti di sicurezza anti-vandalo (toolkit in dotazione) Dimensioni: 100 x 100 x 24 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7001

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Custodia antivandalo inox da parete per unità controllo SK9001/SK9030