› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Custodia 3 fori M22-I3 nero/grigio montaggio sporgente IP69K

Cod. Rexel KM216538
Cod. Produttore 216538
Cod. EAN 4015082165383

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-I3 CUSTODIA 3 FORI
  • Colore: Nero/Grigio
  • Materiale: Isolante
  • Viti: Acciaio inox
  • Ingressi cavi: 6 x M20/M25
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Posti montaggio: 3
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Custodia M22-I3 con tre fori, realizzata in plastica resistente di colore nero e grigio. Progettata per montaggio sporgente, offre un elevato grado di protezione IP67/IP69K e classificazione NEMA 13, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali esigenti. La robustezza del materiale e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere, acqua e agenti esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 3, Entrata cavi: retro: 2 x M20, sopra: 2 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (per lato 1 x), Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore Valore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

Caratteristiche tecniche

larghezza

153 mm

altezza

56 mm

profondità

80 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Moeller series

Custodia 3 fori M22-I3 nero/grigio montaggio sporgente IP69K