Prodotti /

Cod. Rexel
CMIX9160
Cod. Produttore
IX9160
Cod. EAN
8023903362794

Informazioni di prodotto

Serie Switch - Custodia parete con visiera per frontali 1-4 pulsanti
Descrizione del produttore: Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 1-2-3-4 pulsanti e per pulsantiere Emergency, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 155 x 267.5 x 78mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

155 mm

altezza

267,5 mm

profondità

78 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Acciaio inossidabile