Descrizione del prodotto
KBS Sealbags 250 Df è un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per lazione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco. Si usa per proteggere dallincendio, in modo facilmente rimovibile, le aperture, nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili e metallici, passerelle e canali portacavi metallici. Dimensioni: Lunghezza 340 mm, larghezza 180 mm, spessore 13 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009.