Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1526030
Cod. Produttore
1526030
Cod. EAN
8032887058319

Informazioni di prodotto

Curve snod sal/disc - 400 ZF
Descrizione del produttore: Curve snodate in materiale isolante adatte per applicazioni elettriche, garantiscono una connessione sicura e flessibile in impianti di distribuzione e saldatura. Progettate per resistere a sollecitazioni meccaniche e termiche, offrono affidabilità e durata nel tempo. Ideali per l’utilizzo in sistemi elettrici che richiedono componenti robusti e performanti.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

300 mm

a cerniera

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curve snodate isolanti per impianti elettrici distribuzione e saldatura 300 ZF