Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1526020
Cod. Produttore
1526020
Cod. EAN
8032887058302

Informazioni di prodotto

Curve snod sal/disc - 300 ZF
Descrizione del produttore: Curve snodate per saldatura e discesa, progettate per garantire flessibilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano una connessione sicura e duratura, facilitando il passaggio dei cavi in angoli e punti difficili. Ideali per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel settore dell’impiantistica elettrica.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

200 mm

a cerniera

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curve snodate per saldatura e discesa 200 ZF alta qualità impiantistica elettrica