Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86394
Cod. Produttore
86394
Cod. EAN
8009561130081

Informazioni di prodotto

Curva TAZ a 90 gradi ricavate da tubo TAZ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 32mm

Tipologia

Angolo a 90°

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP68

materiale del raccordo a vite

Metallo

Serie

RTA

Produttore

Curva TAZ 90° acciaio zincato diametro 32mm per tubi TAZ

€ 7,08 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info