Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1512040
Cod. Produttore
1512040
Cod. EAN
8032887056957

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90? - 500 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata per applicazioni nel settore elettrico, ideale per garantire connessioni precise e affidabili in impianti di distribuzione. Progettata per assicurare una perfetta continuità del percorso elettrico, questa curva è resistente e adatta a diverse configurazioni di cablaggio. La sua costruzione robusta permette un’installazione semplice e sicura, mantenendo l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

400 mm

raggio interno

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

90°

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90 gradi 400 ZS per impianti elettrici connessioni precise e affidabili