Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1522020
Cod. Produttore
1522020
Cod. EAN
8032887057909

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90' - 300 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi con diametro di 200 millimetri, progettata per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per la deviazione di tubazioni o canalizzazioni elettriche mantenendo un profilo compatto e funzionale. Adatta per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono precisione e robustezza nella gestione dei percorsi dei cavi.

raggio interno

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

schema di foratura NATO

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Curva piana 90 gradi diametro 200 mm per impiantistica elettrica robusta e compatta