Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1620117
Cod. Produttore
1620117
Cod. EAN
8032887059033

Informazioni di prodotto

S2 Mors.mensole GKS 34 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale ZE, con dimensioni di 600x105 mm, ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Progettata per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni, permette di deviare il percorso dei cavi in modo sicuro e ordinato, facilitando la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e una facile integrazione con altri componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 600x105 mm materiale ZE per impiantistica elettrica