Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620116
Cod. Produttore
1620116
Cod. EAN
8032887059026

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 600x105 ZE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un angolo preciso e stabile. Le dimensioni di 500x105 garantiscono un'installazione versatile e affidabile, ideale per la gestione e il collegamento di condotti o canalizzazioni elettriche. Questo componente assicura una connessione sicura e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali o civili.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90° 500x105 mm materiale resistente per impianti elettrici industriali e civili