Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620005
Cod. Produttore
1620005
Cod. EAN
8032887045494

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90g 500x55 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un angolo preciso e stabile. Le dimensioni di 400x55 garantiscono una perfetta adattabilità in impianti di canalizzazione e sistemi di cablaggio, assicurando una gestione ordinata dei cavi. Questo componente è progettato per offrire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la deviazione dei cavi senza compromettere la sicurezza o la funzionalità dell'impianto.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90° 400x55 mm materiale resistente per impianti elettrici canalizzazione