Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1620115
Cod. Produttore
1620115
Cod. EAN
8032887059019

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 500x105 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi, ideale per installazioni elettriche che richiedono un cambio di direzione preciso e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Le dimensioni di 400x105 millimetri la rendono adatta a diverse applicazioni impiantistiche, assicurando una gestione ottimale del passaggio dei cavi. Progettata per facilitare il montaggio e offrire una soluzione funzionale nelle configurazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 400x105 mm per impianti elettrici robusta e durevole