Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1640114
Cod. Produttore
1640114
Cod. EAN
8032887059125

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 400x55 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni di 300x55 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono soluzioni di collegamento angolare affidabili e resistenti. Progettata per garantire una perfetta integrazione in impianti elettrici, offre robustezza e facilità di installazione.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x55 mm materiale ZF per impianti elettrici