Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620004
Cod. Produttore
1620004
Cod. EAN
8032887045487

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90g 400X55 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire una perfetta connessione negli impianti elettrici. Le dimensioni di 300x55 mm assicurano un'installazione precisa e stabile, ideale per canalizzazioni elettriche che richiedono cambi di direzione affidabili. Questo componente è studiato per offrire durabilità e sicurezza, facilitando il passaggio dei cavi senza compromettere l'integrità dell'impianto. Adatta a diverse applicazioni elettriche, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione ordinata dei cablaggi.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x55 mm resistente per canalizzazioni elettriche