Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1640014
Cod. Produttore
1640014
Cod. EAN
8032887045555

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 400x105 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cambio di direzione preciso e affidabile. Le dimensioni di 300x105 garantiscono una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per offrire durata e sicurezza, questa curva è adatta a installazioni professionali che necessitano di componenti robusti e di alta qualità.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90° 300x105 mm per canalizzazione elettrica professionale robusta