Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620114
Cod. Produttore
1620114
Cod. EAN
8032887059002

Informazioni di prodotto

Curva Piana 90g 400x105 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un angolo preciso di 90 gradi. Le dimensioni di 300x105 garantiscono una perfetta integrazione in impianti elettrici, offrendo robustezza e affidabilità nel collegamento di condotti o canalizzazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un'installazione ordinata e sicura, questa curva piana è una soluzione efficiente per la gestione degli impianti elettrici in ambienti civili e industriali.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x105 mm materiale resistente per impianti elettrici civili e industriali