Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1640113
Cod. Produttore
1640113
Cod. EAN
8032887059118

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 300x55 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni di 200x55 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni. Questo componente è ideale per modificare la direzione dei condotti mantenendo un profilo compatto e funzionale, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x55 mm materiale ZF per impianti elettrici