Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620003
Cod. Produttore
1620003
Cod. EAN
8032887045470

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90g 300X55 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per impianti elettrici che richiedono una deviazione angolare precisa. Le dimensioni di 200x55 garantiscono un adattamento ottimale in spazi ridotti, assicurando una connessione sicura e duratura. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e migliorare l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e ordinato.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x55 mm materiale resistente per impianti elettrici