Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620113
Cod. Produttore
1620113
Cod. EAN
8032887058999

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 300x105 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata con materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Le dimensioni 200x105 garantiscono una perfetta integrazione in sistemi di canalizzazione, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la direzione dei cavi elettrici con sicurezza e precisione.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x105 mm per impiantistica elettrica alta qualità