Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620002
Cod. Produttore
1620002
Cod. EAN
8032887045463

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90g 200X55 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi con dimensioni 150x55, ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento angolare preciso e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, questa curva assicura una gestione ottimale dei cavi e dei condotti, facilitando il passaggio e la protezione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, è progettata per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e sicura per la distribuzione dell’energia.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90 gradi 150x55 mm per installazioni elettriche residenziali e industriali