Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620112
Cod. Produttore
1620112
Cod. EAN
8032887058982

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 200x105 ZE
Curva piana a 90 gradi realizzata per impianti elettrici, con dimensioni di 150x105 mm. Questo componente è ideale per modificare la direzione dei tubi o canaline in modo preciso e sicuro, garantendo una perfetta integrazione negli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, facilitando l'installazione e mantenendo l'ordine dei cavi. Adatta per applicazioni professionali e residenziali, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90g 150x105 ZE