Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620001
Cod. Produttore
1620001
Cod. EAN
8032887045456

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90g 150X55 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Le dimensioni 100x55 garantiscono un adattamento ottimale per canalizzazioni e protezioni dei cavi elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti. Progettata per facilitare le connessioni angolari mantenendo l'integrità del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Curva piana 90° 100x55 mm materiale resistente per impianti elettrici