Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7303A00
Cod. Produttore
1SL7303A00
Cod. EAN
8000126257335

Informazioni di prodotto

FLAT CORNER 90° H75 RAL7035 150

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 90 gradi per canaline portacavi con altezza 75 mm, verniciata in RAL 7035. Progettata per garantire un instradamento sicuro e ordinato dei cavi elettrici, questa curva offre robustezza e durata grazie al materiale metallico di alta qualità. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura una perfetta integrazione con canaline di dimensioni compatibili, facilitando la gestione e la protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Grey

Produttore

ABB

Curva piana 90° H75 mm RAL7035 per canaline portacavi industriali e civili