Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAG100C
Cod. Produttore
AG100C
Cod. EAN
3414972188371

Informazioni di prodotto

Curva destra in salita a 90 con variazione di piano. Altezza: 75 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva destra per canalina con variazione di piano e salita, dimensione 100x, realizzata in metallo resistente per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi elettrici in impianti complessi, consente un cambio di direzione efficiente mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31_

Produttore

Curva destra 90° variazione piano salita 100x75 mm acciaio zincato per canaline elettriche