Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86374
Cod. Produttore
86374
Cod. EAN
8009561129962

Informazioni di prodotto

Curva a 90 gradi in poliammide maschio-femmina Filettatura PG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: PG13,5

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1