Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86273
Cod. Produttore
86273
Cod. EAN
8009561129252

Informazioni di prodotto

Curva a 90 gradi in poliammide maschio-femmina Filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G1/2

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Serie

RTA

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/