› Sicurezza › Antincendio

CURVA 90 IN ABS COLORE ROSSO AMPIO

Cod. Rexel N3FAA-SR25-90R
Cod. Produttore FAA-SR25-90R

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Angolo: 90 gradi
  • Colore: Rosso
  • Design: Ampio
  • Serie: N3FAA-SR25-90R
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Cablaggio e canalizzazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi realizzata in ABS di alta qualità, caratterizzata da un ampio design e da un colore rosso brillante. Questo componente elettrico è ideale per garantire connessioni sicure e durature negli impianti, offrendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e canalizzazione. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con altri materiali elettrici, rendendola una soluzione funzionale per diversi ambienti tecnici.
CURVA 90 IN ABS COLORE ROSSO AMPIO