Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86354
Cod. Produttore
86354
Cod. EAN
8009561129825

Informazioni di prodotto

Curva metalliche a 90 gradi tipo MF filettatura PG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG13,5

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

Produttore

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE MAS FE