Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86308
Cod. Produttore
86308
Cod. EAN
8009561129467

Informazioni di prodotto

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G2;

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Altro

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

RTA

Produttore

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE FEM FE