Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79221WP
Cod. Produttore
79221WP

Informazioni di prodotto

Telecamera cube Wi-Fi IP 4 MPx, H.265+, IR 10 m, microfono, speaker, gestione tramite app.
Descrizione del produttore: La telecamera cube Wi-Fi IP con risoluzione 4 MPx e sensore 1/3" CMOS, è ideale per applicazioni di sorveglianza in contesti residenziali. Con la funzione Day & Night meccanico, adatta automaticamente le immagini in base alla luce disponibile, garantendo una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. Il codec H.265+ offre una compressione avanzata per ridurre la larghezza di banda senza compromettere la qualità.L'ottica fissa da 2,1 mm assicura una visione ampia, mentre i LED IR consentono una visione notturna fino a 10 m, con la funzione SMART IR che ottimizza l'illuminazione per ridurre il rischio di sovraesposizione. Lo slot microSD card consente di archiviare fino a 128 GB di registrazioni, offrendo una soluzione di archiviazione locale. Inoltre, è presente un microfono e uno speaker integrati, ideali per un monitoraggio audio completo.La telecamera è dotata di rivelatore infrarosso PIR, che rileva i movimenti e offre una risposta immediata. È alimentabile a 12 Vcc/PoE, con un consumo di 400 mA. L'alimentazione a 12 V possibile utilizzando l'alimentatore ALI38002 (opzionale).Le principali funzioni OSD includono ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone e Motion Detection. Può essere gestita tramite le app METRONET, IVSGo (gratuita). Servizio P2P VD Control è compatibile con la video verifica allarme IVS Control.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4 MPx, sensore CMOS 1/3"Codec: H.265+Ottica: Fissa 2,1 mmFunzione IR: LED IR fino a 10 m con SMART IRMemoria: Slot per SD card fino a 128 GBAudio: Microfono e speaker integratiAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 400 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion DetectionGestione tramite app: METRONET, IVSGo (gratuita), P2P VD Control, IVS ControlCertificazioni: IP66 (resistente a polvere e acqua)Compatibilità: Supporto per app METRONET e IVSGo

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

Wireless

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Wi-Fi