› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ

Cod. Rexel UR1099/209
Cod. Produttore 1099/209
Cod. EAN 8021156067176

Informazioni principali

  • Risoluzione: 1080P
  • Ottica fissa: 2.8 mm
  • Connettività: Wi-Fi
  • Tipo: Cube camera IP
  • Zoom: E-PTZ
  • Serie: UR1099/209

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cube camera Wi-Fi 1080P ottica fissa 2.8 mm

Caratteristiche tecniche

profondità

90 mm

larghezza

78 mm

altezza

120 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

3

numero di ingressi digitali

1

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

senza fili

grandezza della distanza focale

3.6

tipo di tensione

DC

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

luogo d’impiego

interno

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ