› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 1NO1NC

Cod. Rexel LE416850
Cod. Produttore 416850
Cod. EAN 3414970408389

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 1NO+1NC
  • Montaggio: frontale
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230Vac
  • Compatibile con contattori: 3P 9-150A
  • Compatibile con contattori: 4P 40-135A
  • Categoria utilizzo: AC-3 e AC-1
  • Serie: CTX3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari 1NO+1NC per montaggio frontale con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori 3P da 9 a 150 A (AC-3) e 4P da 40 a135 A (AC-1)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 1NO1NC