Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE416849
Cod. Produttore
416849
Cod. EAN
3414970408587

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari 1NO+1NC per contattori CTX3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari 1NO+1NC per montaggio frontale (su entrambi i lati) con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori CTX3 4P da 40 a 135A (AC-1)

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CTX3 - CONT AUSILIARI CTX40 CTX85 4