Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE416086
Cod. Produttore
416086
Cod. EAN
3414970399564

Informazioni di prodotto

Contattore CTX3 22

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 9A (in AC3) 25A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 4kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

Produttore

CTX3 - CONT 3P 9A 230VAC