Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF85M230D
Cod. Produttore
NSYCVF85M230DG
Cod. EAN
3606481369734

Informazioni di prodotto

ClimaSys CV - CSVS SmartFan 85m3 / h 230V IP54

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una ventola intelligente progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico iniettato (PC) e supporto motore (ASA PC) ed è disponibile in nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 50 Pa Ha una gamma di potenza di 15 W 50 Hz e 17 W 60 Hz e una portata libera di 85 m3/h a 50 Hz e 98 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -20 e 60°C Dispone di un connettore Faston e di un filtro intelligente con sensore antipolvere, un sensore per ventola pronto per il montaggio, un pressacavo e una griglia fumé esterna trasparente sulla parte anteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 46-49 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 125 x 125 mm

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Nero

larghezza

150 mm

altezza

170 mm

profondità

62 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

15 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

85 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

49 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

175 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

175 ... 253 V

Serie

ClimaSys CV

Produttore

CSVS SMARTFAN 85M3/H 230V IP54