Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP102882R01
Cod. Produttore
4NWP102882R0001
Cod. EAN
7640169261152

Informazioni di prodotto

La scheda CS141 Modbus-Slot PV 6-10KVA offre un'integrazione avanzata per sistemi UPS, migliorando la comunicazione e il controllo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design plug-and-play
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in servizio
  • Compatibilità con protocolli Modbus e SNMP per una gestione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio energetico preciso per ottimizzare i consumi
  • Maggiore affidabilità del sistema UPS
  • Possibilità di integrazione in reti di controllo avanzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CS141 MODBUS SNMP SLOT CARD; includes 1 x RCCMD shutdown sw licence

tipo di accessori

adattatore SNMP/Web

profondità

133 mm

altezza

33 mm

larghezza

60 mm

Serie

SNMP_adapters

Produttore

ABB

Scheda CS141 Modbus-Slot PV 6-10KVA integrazione UPS controllo monitoraggio energia