Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP102688R01
Cod. Produttore
4NWP102688R0001
Cod. EAN
7640169261114

Informazioni di prodotto

La scheda CS141 BASIC SNMP garantisce un controllo efficiente e sicuro degli UPS, facilitando la gestione da remoto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design plug-and-play
  • Compatibilità con slot PV 6-10KV per una facile integrazione
  • Riduzione dei tempi di configurazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo e affidabile dello stato dell’UPS
  • Possibilità di spegnimento automatico per risparmio energetico
  • Miglior protezione dei dispositivi collegati e continuità operativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CS141 BASIC SNMP SLOT CARD; includes 1 x RCCMD shutdown sw licence

tipo di accessori

adattatore SNMP/Web

profondità

133 mm

altezza

33 mm

larghezza

60 mm

Serie

SNMP_adapters

Produttore

ABB

Scheda CS141 BASIC SNMP controllo UPS plug-and-play slot PV 6-10KV gestione remota