› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Cronotermostato elettronico temporizzato 1 gang bianco per controllo riscaldamento e raffrescamento residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2201CH
Cod. Produttore 2CSK2201CH
Cod. EAN 8012542611219

Informazioni principali

  • Descrizione: CRONOTERMOSTATO ELETTR.
  • Funzione: Estate/Inverno
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Temporizzato elettronico
  • Modello: 2CSK2201CH
  • Durata temporizzazione: 3 mesi
  • Alimentazione: 220V
  • Applicazione: Controllo temperatura

Descrizione del prodotto

Cronotermostato elettrico progettato per la regolazione della temperatura in modalità estate e inverno, ideale per un controllo preciso e confortevole degli ambienti. Il dispositivo consente una gestione efficiente del riscaldamento e del raffreddamento, garantendo risparmio energetico e comfort personalizzato. Facile da installare e utilizzare, si adatta perfettamente a impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo affidabilità e praticità nella gestione climatica. Descrizione del produttore: 2CSK2201CH Electronic timed thermostat S/W 3M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

52 mm

numero RAL

9003

collegamento

2 fili

con display

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

II

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Riscontro termico

Serie

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Serie

Chiara

Cronotermostato elettronico temporizzato 1 gang bianco per controllo riscaldamento e raffrescamento residenziale