Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRID-WL
Cod. Produttore
RID-WL
Cod. EAN
8032853655054

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO COMPLETO DI RICEVITORE DA 16A - Accessorio per tappeti scaldanti da interno Cronotermostato ambiente wireless.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale wireless comprensivo del ricevitore- Accessorio per Warm Up

larghezza

83 mm

altezza

80 mm

profondità

27 mm

numero RAL

9010

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

II

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

230 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

13

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

sensore esterno

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,5 ... 0,5 K

Produttore

CRONOTERMOSTATO CON RICEVITORE DA 1