Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15834
Cod. Produttore
CCT15834
Cod. EAN
3606489524623

Informazioni di prodotto

Cronotermostato Acti 9 THP1 + 1C (24h / 7d)

Documentazione tecnica

THP1+ termostato digitale Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Monitoraggio e regolazione della temperatura ambiente. Regolazione del setpoint della temperatura ambiente nelle modalità Comfort, Reduce e Frost. Intervallo di regolazione per la temperatura: da +0°C a + 30°C. Selettore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Posizioni di memoria: 42. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. 1 zona di riscaldamento. È possibile l'esclusione manuale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

programma vacanze

larghezza in unità di suddivisione

2.5

riserva di marcia

87600 h

cambio automatico ora estiva/invernale

tipo di sensore

sensore remoto

guida di testo nel display

commutatore del modo di funzionamento

frequenza nominale

50 Hz

programma 24 h

preselezione del circuito

esecuzione

digitale

numero di canali

1

tensione nominale

207 V

programma settimanale

numero di spazi di memoria

42

esecuzione del contatto

contatto invertitore

intervallo di regolazione comfort

10 °C

profondità totale

67 mm

intervallo di regolazione abbassamento

10 °C

ingresso per programma di temporizzazione

corrente nominale di commutazione a 250 V, a potenziale zero

10 A

numero di programmi base del produttore

3

prodotto Sustainable

Si

Serie

TH_THP1_

Produttore

Cronotermostato Acti 9 THP1 + 1C (24h / 7d)