Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN88300T
Cod. Produttore
NSYCRN88300T
Cod. EAN
3606480211713

Informazioni di prodotto

CRN 800x800x300 Pta trasparente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 800 x 800 x 300 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

800 mm

Serie

Spacial_CRN

montaggio a parete