Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN64150T
Cod. Produttore
NSYCRN64150T
Cod. EAN
3606480212178

Informazioni di prodotto

CRN 600X400x150 Pta trasparente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 600 x 400 x 150 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

numero di serrature

1

numero di porte

1

altezza

600 mm

fissaggio al palo

resistenza agli urti

IK08

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

colore

grigio

profondità

150 mm

materiale

acciaio

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP66

montaggio a parete

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

Spacial_CRN