Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB15MD
Cod. Produttore
B15MD
Cod. EAN
8016692801544

Informazioni di prodotto

CRIMPATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA, DA 15kN, BI-LINEAR, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 35 MMQ
Introduzione: Scopri il nuovo CEB15MD, l'ultima innovazione tecnologica che renderà la tua vita più semplice e organizzata! - Materiali di alta qualità garantiscono resistenza e durata nel tempo - Design elegante e moderno, perfetto per ogni spazio - Colore neutro che si adatta a qualsiasi arredamento - Facile da usare e da pulire, ideale per un utilizzo quotidiano - Dimensioni compatte per un'utilizzazione ottimale dello spazio Non perdere l'opportunità di migliorare la tua routine quotidiana con il CEB15MD! Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B15MD è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 35 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 15 kN. La testa è aperta e può ruotare di 340° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B15MD è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

337 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

0,25 ... 35 mm²

gamma AWG

22 ... 2

Forza di compressione

0 ... 15 KILONEWTON

Produttore

Crimpatrice oleodinamica a batteria 15kN testa aperta rotante 340° per connettori fino 35 mm² ergonomica LED sicurezza SMARTOOL