Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
adatto per
Capicorda e connettori
lunghezza
538 mm
esecuzione/azionamento
Manuale-idraulico
stampo per pressatura
Universale (inserti intercambiabili)
inserti intercambiabili
sezione
10 ... 400 mm²
gamma AWG
800 ... 10
Forza di compressione
0 ... 132 KILONEWTON
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te