Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15494
Cod. Produttore
CCT15494
Cod. EAN
3606489524562

Informazioni di prodotto

interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC100kp + 1C (1 - 99000 lux) SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore crepuscolare digitale IC100kp+ SMART di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato tra 1 - 99,000 lux. Interruttore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero operazioni di commutazione : 84. Risparmi sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. Le esclusioni manuali e remote sono possibili su 1 uscita del canale. La programmazione potrebbe essere effettuata anche con chiave di memoria e software PC. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

tensione di dimensionamento

230 V

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2600 W

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP55

input con tasto

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

730 VA

intervallo di regolazione valore luminosità

1 lx

larghezza in unità di suddivisione

2.5

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2300 VA

con spegnimento notturno programmabile

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

frequenza nominale

50 Hz

tipo di montaggio sensore di luminosità

applicazione a parete

profondità di incasso

67 mm

prodotto Sustainable

Si

Serie

IC

Produttore

interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC100kp + 1C (1 - 99000 lux) SMART